Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8312515
Cod. Produttore
8312515
Cod. EAN
8009561568631

Informazioni di prodotto

  • Raggio interno: 445 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Curva: piana 90°
  • Materiale: acciaio DX 51 D Z235 MAC
  • Finitura: zincata sendzimir
  • Norma: EN 10327
  • Protezione: CS
  • Serie: GLO4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana raggio interno 445 mm. Larghezza 500 mm. Zincata sendzimir

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo non forato

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

446,5 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

Produttore

GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L500Z