Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8261150
Cod. Produttore
8261150
Cod. EAN
8009561568495

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GLO4-COP. RETTILINEO
  • Larghezza: 500 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Serie: LE8261150
  • Tipo: Coperchio rettilineo
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo. Larghezza 500 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a traversini

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

GLO4-COPERCHIO RETTILINEO L 500 2M ZC