Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC312542
Cod. Produttore
C312542
Cod. EAN
8009561569386

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLO4
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Zincato Sendzimir
  • Tipo: Coperchio incrocio
  • Raggio: R450
  • Fissaggio: clip 8236000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio incrocio piano larghezza 200 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

Produttore

GLO4-COP. INCROCIO R450 L200Z