Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC312516
Cod. Produttore
C312516
Cod. EAN
8009561569324

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva piana 90°
  • Lunghezza: 600 mm
  • Raggio curva: 450 mm
  • Finitura: Zincato Sendzimir
  • Serie: GLO4
  • Fissaggio: Clip 8236000
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Coperchio canalina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio curva piana larghezza 600 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L600Z