› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

GIUNZ.UNIVERS.8-10/8-10 BIMET

Cod. Rexel SX3110613
Cod. Produttore 3110613
Cod. EAN 8032887061326

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 8-10 mm
  • Materiale: bimetallico
  • Resistenza agenti: atmosferici
  • Installazione: rapida e facile
  • Durata: superiore nel tempo
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Design: ergonomico
  • Serie: SX3110613

Descrizione del prodotto

Il giunto universale bimetallico è progettato per connessioni sicure e affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e una durata superiore nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per cavi di diametro compreso tra 8 e 10 mm, garantendo un'ottima adattabilità a diverse situazioni di installazione. Grazie alla sua costruzione robusta e al design ergonomico, il giunto universale bimetallico assicura una facile maneggevolezza e un'installazione rapida. Questo articolo è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficaci e di alta qualità per le loro esigenze di collegamento. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo giunto è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il giunto universale bimetallico è progettato per connessioni sicure e affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e una durata superiore nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per cavi di diametro compreso tra 8 e 10 mm, garantendo un'ottima adattabilità a diverse situazioni di installazione. Grazie alla sua costruzione robusta e al design ergonomico, il giunto universale bimetallico assicura una facile maneggevolezza e un'installazione rapida. Questo articolo è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficaci e di alta qualità per le loro esigenze di collegamento. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo giunto è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.
GIUNZ.UNIVERS.8-10/8-10 BIMET