Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9G71L
Cod. Produttore
X9G71L
Cod. EAN
3414972310437

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Peso: 0,05 kg
  • Finitura: SS316L
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti piani. Altezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Serie

P31

Produttore

Giunto piano accessori altezza 75 mm acciaio inox AISI 316L per montaggi H75/H100

€ 5,24 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info