Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9G76Z
Cod. Produttore
X9G76Z
Cod. EAN
3414972197779

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,95 mm (PG)
  • Peso: 0,08 kg
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti a inversione. Altezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

Produttore

Giunto di inversione P31 altezza 75 mm acciaio zincato sendzimir per applicazioni industriali

€ 4,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info