Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40216
Cod. Produttore
DX40216
Cod. EAN
8018678009388

Informazioni di prodotto

RKT/16G GIUNTO A T ISPEZ.GRI.
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

forma

elemento a T

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

per diametro del tubo nominale

16 mm

diametro esterno

20 mm

diametro interno

16.1 mm

esecuzione

a innesto

in due parti

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

Produttore

Giunto a T Gewiss ispezionabile RKT 16mm