› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

GHIERA NYLON G2 NERO

Cod. Rexel LE386658
Cod. Produttore 386658
Cod. EAN 3414971185876

Informazioni principali

  • Filettatura: G2
  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Tipo: Ghiera nylon
  • Serie: RTA
  • Uso: Filettatura GAS
  • Consiglio quantità: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore nero Filettatura: G2

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

Serie

RTA

GHIERA NYLON G2 NERO