Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43116
Cod. Produttore
DX43116
Cod. EAN
8018678035608

Informazioni di prodotto

CURVA A RAGGIO STRETTO MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliolefina

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

senza alogeni

per diametro del tubo nominale

16 mm

esecuzione

a innesto

manicotto

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

diametro

16 mm

raggio

58

angolo del gomito

90

Produttore

Gewiss manicotto curvo RK 16 mm

(pz.)