Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387495
Cod. Produttore
387495
Cod. EAN
8009561569942

Informazioni di prodotto

PN35-Guidacavo metal/plast D=34,5 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PN35-Guidacavo metallo plastico diametro 35mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

temperatura di impiego

-15 °C 90 °C

omologazione secondo DIN EN 61386-23

con omologazione secondo UL

a propagazione di fiamma

diametro nominale

35 mm

raggio di curvatura statico

350 mm

diametro esterno

42.5 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro interno

34.5 mm

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive

materiale

acciaio

colore

grigio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

guarnizione

senza guarnizione

comportamento alla piegatura

pieghevole

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

superficie

zincato

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Pn35-Guidacavo Metal/Plast D 34,5 G