Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFTR12
Cod. Produttore
FTR12
Cod. EAN
8009561092181

Informazioni di prodotto

FTR-Guidacavo met. plastico D=12 Trecciato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 12mm diametro esterno: 17,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

omologazione secondo DIN EN 61386-23

a propagazione di fiamma

raggio di curvatura statico

100 mm

diametro interno

12 mm

diametro esterno

18 mm

diametro nominale

12 mm

resistenza alla compressione

750 N

superficie

zincato

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive

materiale

acciaio

guarnizione

senza guarnizione

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

filo d’acciaio, zincato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Guidacavo trecciato flessibile in acciaio zincato rivestito PVC diametro 12 mm per protezione cavi

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info