Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387493
Cod. Produttore
387493
Cod. EAN
8009561569928

Informazioni di prodotto

PN21-Guidacavo metal/plast D=20,5 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PN21-Guidacavo metallo plastico diametro 21mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

temperatura di impiego

-15 °C 90 °C

omologazione secondo DIN EN 61386-23

con omologazione secondo UL

a propagazione di fiamma

diametro nominale

21 mm

raggio di curvatura statico

210 mm

diametro interno

20.5 mm

diametro esterno

27 mm

resistenza alla compressione

750 N

guarnizione

senza guarnizione

comportamento alla piegatura

pieghevole

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

colore

grigio

materiale

acciaio

superficie

zincato

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Guidacavo metallico plastico PN21 diametro 20,5 mm grigio zincato PVC

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m