Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
diametro esterno
34 mm
diametro interno
26,5 mm
Protezione della superficie
Zincato
resistenza alla compressione
750 N
raggio di curvatura statico
270 mm
a propagazione di fiamma
guarnizione
Senza guarnizione
caratteristiche elettriche
Con proprietà conduttive
con omologazione secondo UL
materiale
Acciaio
materiale di rivestimento 1° strato
PVC
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
Senza guaina
diametro nominale
27 mm
dimensione nominale in pollici
Altro
grado di protezione (IP)
IP65
comportamento alla piegatura
Pieghevole
temperatura di impiego
-15 ... 90 °C
Serie
RTA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te