Descrizione del prodotto
Gel isolante bicomponente ad alte prestazioni, caratterizzato da elevate proprietà dielettriche, termiche e sigillanti. Il prodotto è contenuto in due flaconi da 1 litro ciascuno, da miscelare in rapporto 1:1 per ottenere una polimerizzazione ottimale. Presenta una forza dielettrica superiore a 20 kV/mm e una resistività del volume maggiore di 2x10^15 Ω/cm, garantendo un isolamento affidabile. È adatto per l'impermeabilizzazione e l'isolamento di collegamenti elettrici, scatole di derivazione in ambienti esterni o umidi e apparecchiature elettriche esterne, inclusi impianti per piscine e sistemi di interfonia. Il gel si imposta rapidamente in base alla temperatura, è atossico, facilmente riaccessibile e non ha data di scadenza. La temperatura di utilizzo va da -15 °C a +55 °C, mentre quella di servizio dopo polimerizzazione da -60 °C a +200 °C. Classificazione IP68 garantita se utilizzato in scatola idonea. Conforme alla direttiva RoHS per la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. (Descrizione basata sulla scheda tecnica e immagini allegate)
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gel isolante BIZ'GEL 1 l ideale per isolare le connessioni. Confezionato in 2 bottigliette, da miscelare con un rapporto 1:1. Si può alimentare nuovamente in meno di 10 minuti, in caso di bisogno è possibile accedere di nuovo facilmente. Atossico.