Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44206
Cod. Produttore
GW44206
Cod. EAN
8011564013797

Informazioni di prodotto

  • Serie: 44 CE
  • Grado protezione: IP56
  • Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 75
  • Dimensioni interne: 150x110x70 mm
  • Resistenza urti: IK08
  • Viti coperchio: 4 acciaio inox
  • Temperatura impiego: -25 +60 °C
  • Halogen free: EN 60754-2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

119 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

76 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

159 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassetta derivazione IP56 tecnopolimero parete liscia 150x110x70 mm uso industriale

€ 8,32 x 1 pz.
(pz.)