Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1620251
Cod. Produttore
1620251
Cod. EAN
8032887045777

Informazioni di prodotto

MORSETTO SOSPENS.GMA-M6 ZS
Descrizione del produttore: Nastro adesivo gaffa resistente, ideale per applicazioni di sospensione e fissaggio. Caratterizzato da una forte adesione e durata, è adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico. La sua composizione garantisce affidabilità nelle operazioni di assemblaggio e manutenzione, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. Progettato per offrire prestazioni elevate anche in condizioni difficili, questo nastro è uno strumento essenziale per garantire un fissaggio efficace e duraturo.

lunghezza

90 mm

larghezza

30 mm

altezza

90 mm

materiale

acciaio

Produttore

GAFFA DI SOSPENS.K109/50 FT