Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE018075
Cod. Produttore
018075
Cod. EAN
3245060180751

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibili a coltello aM
  • Corrente nominale: 500 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere di interruzione: 120 kA
  • Grandezza: TG 3
  • Corpo: ceramico
  • Serie: LE018075
  • Uso: protezione sovraccarichi e cortocircuiti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 3 Con percussore. Corrente nominale: 500 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

500 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC3

Produttore

FUSIBILI COLT.-AM 500A TG 3 C/PERC.