Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE017150
Cod. Produttore
017150
Cod. EAN
3245060171506

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Tipo: Fusibile a coltello tipo aM
  • Con percussore: Sì
  • Corpo: Ceramica
  • Serie: LE017150
  • Consumo termico: 6,4 W
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con percussore. Corrente nominale: 125 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

125 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Produttore

FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 1 C/PERC.