Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE018490
Cod. Produttore
018490
Cod. EAN
3245060184902

Informazioni di prodotto

  • Serie: aM
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Grandezza: 4
  • Corpo: ceramica
  • Protezione: sovraccarico e corto circuito
  • Con percussore: si
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 4 Con percussore. Corrente nominale: 1000 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

1000 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

NH4