Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE012300
Cod. Produttore
012300
Cod. EAN
3245060123000

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8,5 x 31 mm
  • Tipo: Fusibili cilindrici
  • Applicazione: Neutro
  • Serie: LE012300
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici neutri 8,5 x 31 mm

Tipologia

Altro

Misura

8x32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

400 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

20 kA

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz