Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011306
Cod. Produttore
011306
Cod. EAN
3245060113063

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibili cilindrici gG
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 250 Vac
  • Dimensioni: 8,5 x 23 mm
  • Potere interruzione: 6 kA
  • Segnalatore: Assente
  • Serie: B.C.R.
  • Capacità di rottura: Bassa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 6 A. Senza segnalatore 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

8x23 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

250 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

6 kA

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz