Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE012004
Cod. Produttore
012004
Cod. EAN
3245060120047

Informazioni di prodotto

  • Serie: aM
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Dimensioni: 8,5 x 31,5 mm
  • Potere di interruzione: 20 kA
  • Corpo: ceramica
  • Contatti: rame argentato
  • Temperatura utilizzo: -25°C a 40°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; Corrente nominale: 4 A. Senza percussore 8,5 x 31,5 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\'interruzione 20kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

8x32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

20 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,6 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-AM 8,5X31,5- 4A S/