› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cilindrico 10x38 GPV 20A per impianti fotovoltaici alta capacità 1000VDC

Cod. Rexel LWFE01D02000
Cod. Produttore FE01D02000
Cod. EAN 8013975187128

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 1000V
  • Potere di interruzione: 30kA
  • Dimensioni fusibile: 10x38mm
  • Temperatura di esercizio: -20°C/+70°C
  • Temperatura di stoccaggio: -40°C/+80°C
  • Altitudine massima: 3000m
  • Serie: FE01D02000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FUSE FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, FOR 10X38MM FUSES. 30KA BREAKING CAPACITY AT 1000VDC, 20A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

20 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

potere di interruzione

30 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,2 W

Fusibile cilindrico 10x38 GPV 20A per impianti fotovoltaici alta capacità 1000VDC