Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWFE01D01600
Cod. Produttore
FE01D01600
Cod. EAN
8013975187111

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 1000V
  • Potere di interruzione: 30kA
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Temperatura esercizio: -20°C +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C +80°C
  • Altitudine max: 3000 m
  • Serie: FE01D01600
Descrizione del produttore: FUSE FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, FOR 10X38MM FUSES. 30KA BREAKING CAPACITY AT 1000VDC, 16A

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

16 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

potere di interruzione

30 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,7 W

Produttore

Fusibile cilindrico 10x38 GPV 16A capacità interruzione 30kA per impianti fotovoltaici

€ 7,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info