Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT/20
Cod. Produttore
T/20
Cod. EAN
8012199029153

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusicolor T
  • Dimensioni: 8,5x31,5 mm
  • Corrente nominale: 20 A
  • Segnalatore fusione: Integrato
  • Serie: BTIT/20
  • Tipo fusibile: Cartuccia
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Quantità consigliata: 300 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile di tipo Fusicolor T con dimensioni 8,5 x 31 mm, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione della corrente, assicurando un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o corto circuito. La sua misura compatta 8x32 mm facilita l'integrazione in impianti elettrici standard, offrendo una soluzione robusta e durevole per la protezione dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T 8,5x31,5mm 20A

Misura

8x32 mm

corrente nominale

20 A

Produttore

Fusibile cartuccia Fusicolor T 8,5x31,5mm 20A protezione circuiti elettrici