Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Fusibile in ceramica
Misura
Altro
tipo di tensione di alimentazione
DC
corrente nominale
15 A
tensione nominale
1500 V
caratteristica di intervento
Classe di funzionamento secondo IEC 60269
gPV
potere di interruzione
10 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale
2,7 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te