› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Fune metallica D. 6

Cod. Rexel SX5070003
Cod. Produttore 5070003
Cod. EAN 8032887046828

Informazioni principali

  • Diametro: 6 mm
  • Materiale: metallico resistente
  • Alta resistenza alla trazione
  • Finitura antiusura e anticorrosione
  • Uso: impianti industriali
  • Applicazioni: sistemi di cablaggio
  • Durata: elevata nel tempo
  • Serie: SX5070003

Descrizione del prodotto

La Fune Metallica D. 6 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di resistenza e affidabilità nei progetti elettrici. Realizzata in robusto materiale metallico, questa fune offre un'eccellente capacità di supporto e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni che richiedono un'alta resistenza alla trazione. La sua versatilità la rende perfetta per l'uso in vari contesti, inclusi impianti industriali e sistemi di cablaggio. Con un diametro di 6 mm, la fune è concepita per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua finitura di qualità assicura una protezione efficace contro l'usura e la corrosione, prolungando così la sua vita utile. Adatta per chi cerca soluzioni sicure e di alta performance nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La Fune Metallica D. 6 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di resistenza e affidabilità nei progetti elettrici. Realizzata in robusto materiale metallico, questa fune offre un'eccellente capacità di supporto e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni che richiedono un'alta resistenza alla trazione. La sua versatilità la rende perfetta per l'uso in vari contesti, inclusi impianti industriali e sistemi di cablaggio. Con un diametro di 6 mm, la fune è concepita per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua finitura di qualità assicura una protezione efficace contro l'usura e la corrosione, prolungando così la sua vita utile. Adatta per chi cerca soluzioni sicure e di alta performance nel settore elettrico.
Fune metallica D. 6