› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Fune metallica D. 5

Cod. Rexel SX5070002
Cod. Produttore 5070002
Cod. EAN 8032887046811

Informazioni principali

  • Diametro: 5 mm
  • Materiale: Metallo robusto
  • Resistenza: Alta durata
  • Finitura: Resistente corrosione
  • Applicazioni: Elettriche e meccaniche
  • Carico sopportato: Significativo
  • Settori: Industria, edilizia
  • Serie: SX5070002

Descrizione del prodotto

La Fune Metallica D. 5 è un prodotto essenziale per una varietà di applicazioni elettriche e meccaniche. Realizzata in robusto materiale metallico, questa fune offre una resistenza e una durata eccezionali, rendendola ideale per utilizzi che richiedono stabilità e supporto. Con un diametro di 5 millimetri, è progettata per sopportare carichi significativi, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni situazione. La sua versatilità la rende adatta a molteplici settori, dall'industria all'edilizia, fino a progetti di fai-da-te. La finitura metallica non solo conferisce un aspetto professionale, ma assicura anche una resistenza alla corrosione, prolungando la vita utile del prodotto. Scegliere la Fune Metallica D. 5 significa optare per un materiale di alta qualità, pensato per affrontare le sfide più impegnative. Descrizione del produttore: La Fune Metallica D. 5 è un prodotto essenziale per una varietà di applicazioni elettriche e meccaniche. Realizzata in robusto materiale metallico, questa fune offre una resistenza e una durata eccezionali, rendendola ideale per utilizzi che richiedono stabilità e supporto. Con un diametro di 5 millimetri, è progettata per sopportare carichi significativi, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni situazione. La sua versatilità la rende adatta a molteplici settori, dall'industria all'edilizia, fino a progetti di fai-da-te. La finitura metallica non solo conferisce un aspetto professionale, ma assicura anche una resistenza alla corrosione, prolungando la vita utile del prodotto. Scegliere la Fune Metallica D. 5 significa optare per un materiale di alta qualità, pensato per affrontare le sfide più impegnative.
Fune metallica D. 5