› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Fune metallica D. 11 - CEI

Cod. Rexel SX5070007
Cod. Produttore 5070007
Cod. EAN 8032887046866

Informazioni principali

  • Diametro: 11 mm
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Uso: Sollevamento e ancoraggio
  • Resistenza: Carichi pesanti
  • Durabilità: Robusta e affidabile
  • Normativa: Conforme CEI
  • Applicazioni: Industriali e costruzioni
  • Serie: SX5070007

Descrizione del prodotto

La Fune Metallica D. 11 CEI è un elemento essenziale per una varietà di applicazioni industriali e di costruzione. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa fune offre una resistenza e una durabilità eccellenti, rendendola ideale per il sollevamento e il supporto di carichi pesanti. Con un diametro di 11 mm, è progettata per resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua versatilità la rende adatta a molteplici utilizzi, da impianti di sollevamento a sistemi di ancoraggio. La Fune Metallica D. 11 CEI è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali e una lunga vita utile. Grazie alla sua costruzione robusta, è un'ottima scelta per professionisti e aziende che cercano materiali elettrici di alta qualità per le loro operazioni. Descrizione del produttore: La Fune Metallica D. 11 CEI è un elemento essenziale per una varietà di applicazioni industriali e di costruzione. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa fune offre una resistenza e una durabilità eccellenti, rendendola ideale per il sollevamento e il supporto di carichi pesanti. Con un diametro di 11 mm, è progettata per resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua versatilità la rende adatta a molteplici utilizzi, da impianti di sollevamento a sistemi di ancoraggio. La Fune Metallica D. 11 CEI è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali e una lunga vita utile. Grazie alla sua costruzione robusta, è un'ottima scelta per professionisti e aziende che cercano materiali elettrici di alta qualità per le loro operazioni.
Fune metallica D. 11 - CEI