› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Fune metallica D. 10 - CEI

Cod. Rexel SX5070006
Cod. Produttore 5070006
Cod. EAN 8032887046859

Informazioni principali

  • Diametro: 10 mm
  • Materiale: metallico robusto
  • Standard: CEI
  • Resistenza: elevata
  • Durabilità: lunga vita utile
  • Applicazioni: elettriche e industriali
  • Serie: SX5070006
  • Uso: installazioni sicure

Descrizione del prodotto

La Fune Metallica D. 10 - CEI è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzata in robusto materiale metallico, questa fune presenta un diametro di 10 mm, rendendola ideale per un'ampia gamma di utilizzi, dalla costruzione all'industria elettrica. La sua resistenza e durabilità la rendono una scelta sicura per chi cerca affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici. Grazie alla sua conformità agli standard CEI, questa fune metallica assicura una performance ottimale e una lunga vita utile. È perfetta per chi desidera un prodotto versatile e di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze di installazione più rigorose. Descrizione del produttore: La Fune Metallica D. 10 - CEI è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzata in robusto materiale metallico, questa fune presenta un diametro di 10 mm, rendendola ideale per un'ampia gamma di utilizzi, dalla costruzione all'industria elettrica. La sua resistenza e durabilità la rendono una scelta sicura per chi cerca affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici. Grazie alla sua conformità agli standard CEI, questa fune metallica assicura una performance ottimale e una lunga vita utile. È perfetta per chi desidera un prodotto versatile e di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze di installazione più rigorose.
Fune metallica D. 10 - CEI