Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352021
Cod. Produttore
352021
Cod. EAN
8005543502778

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: SFERA
  • Finitura: Allmetal
  • Numero pulsanti: 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale con 2 pulsanti della serie Sfera, caratterizzato da una finitura Allmetal che conferisce un aspetto moderno e resistente. Progettato per il montaggio a incasso con orientamento verticale, questo frontale è adatto a proteggere i moduli elettronici da oggetti solidi e liquidi grazie a un elevato grado di protezione IK10 e IP54, garantendo una durata di vita di riferimento di 20 anni. Realizzato principalmente in ABS e policarbonato con una percentuale di metallo alluminio, combina funzionalità e design robusto per installazioni elettriche di qualità. La sua configurazione prevede 2 elementi di commutazione su un modulo singolo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 2 pulsanti su colonna singola SFERA New finitura Allmetal

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 2 pulsanti Allmetal per citofoni residenziali

€ 25,74 x 1 pz.
(pz.)