Descrizione del prodotto
Fresa a tazza bimetallo da 67 mm di diametro, realizzata in acciaio HSS con l'8% di cobalto, ideale per lavorazioni precise su acciaio, ghisa, alluminio (legato e non), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. La fresa presenta una profondità di taglio di 44 mm e un numero di denti per pollice compreso tra 4 e 6, garantendo un taglio efficiente e duraturo. È progettata per essere montata su un albero per seghe a tazza della serie CLIC II, offrendo versatilità e compatibilità. La durezza del materiale è compresa tra 65 e 67 HRC, assicurando resistenza all'usura e lunga durata. La velocità di utilizzo consigliata varia in base al materiale: da 170 a 110 giri al minuto per l'acciaio, da 85 a 55 per l'acciaio inox e da 2000 a 1500 per legno e PVC. Non è indicato l'uso con percussione. Questo utensile è un accessorio professionale per lavori di foratura su materiali metallici e non metallici, garantendo precisione e affidabilità.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 67 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.