Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780150
Cod. Produttore
BIZ780150
Cod. EAN
3700420386339

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ALBERO 6 LATI FRESA A TAZZA CLIC
  • Serie: CLIC II
  • Punta inclusa: HSS 120 mm
  • Compatibilità: Ø 14-210 mm
  • Punta centraggio: HSS cobalto
  • Tipo: Albero esagonale
  • Uso: Sega a tazza
  • Funzione: Senza percussione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Albero a sei lati progettato per l'uso con fresa a tazza, garantendo precisione e affidabilità nelle lavorazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua struttura a sei lati consente una presa sicura e un controllo ottimale durante l'uso, facilitando operazioni di foratura e lavorazione su diversi tipi di materiali. Questo componente è pensato per integrarsi efficacemente con utensili specifici, migliorando l'efficienza e la qualità del lavoro. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Albero esagonale per seghe a tazza CLIC II, con punta HSS 120 mm inclusa, ideale per qualsiasi sega a tazza CLIC II con Ø di 14-210 mm. Prodotto munito di serie con una punta di centraggio HSS cobalto BIZ 780 153. Senza percussione.

diametro del gambo

8,5 mm

con foro di centraggio

esecuzione gambo

Supporto esagonale

Adatto per seghe a gattuccio

14 ... 210 mm

Serie

CLIC II

Produttore

Albero esagonale 6 lati fresa a tazza CLIC II 14-210 mm uso elettrico

€ 34,14 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info