› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Flangia raccordo acciaio zincato 500x100 per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel SX1743326
Cod. Produttore 1743326
Cod. EAN 8032887036430

Informazioni principali

S5 Flangia di racc. 600x100 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 500x100, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità nelle connessioni. Progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza alla corrosione, questa flangia assicura un montaggio sicuro e duraturo negli impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità delle canalizzazioni e delle strutture di supporto. La sua costruzione solida la rende adatta a utilizzi professionali in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

materiale

acciaio

Flangia raccordo acciaio zincato 500x100 per impianti elettrici industriali e civili