Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043305
Cod. Produttore
1043305
Cod. EAN
8032887013677

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e stabile
  • Resistenza: Condizioni avverse
  • Protezione: Ottimizzata
  • Compatibilità: Standard vari
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: S5
Descrizione del produttore: SX1043305 è una flangia di raccolta di dimensioni 300x80 ZS, realizzata con materiali di alta qualità e progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente permette un facile montaggio e una perfetta tenuta, assicurando un collegamento stabile e sicuro all'impianto. La superficie è trattata per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo integrità e aspetto estetico nel tempo. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica, questa flangia si integra facilmente con altri componenti grazie alle sue dimensioni standard e al materiale di qualità elevata. La sua progettazione ottimizza la protezione e la funzionalità, contribuendo a un funzionamento efficiente e sicuro dell'intero sistema elettrico. La compatibilità con vari standard e la facilità di installazione fanno di questa flangia una soluzione versatile e affidabile per applicazioni industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccolta 300x80 ZS robusta e resistente per impianti elettrici industriali e civili

€ 25,27 x 1 pz.
(pz.)