Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CL75Z
Cod. Produttore
31X9CL75Z
Cod. EAN
8009561244047

Informazioni di prodotto

Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

Produttore

Flangia attacco quadro 300x75 mm acciaio zincato sendzimir con bulloneria per montaggi industriali

€ 20,58 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info