Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CL73Z
Cod. Produttore
31X9CL73Z
Cod. EAN
8009561243446

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Materiale: Acciaio sendzimir
  • Fornita con: Bulloneria inclusa
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

Produttore

Flangia attacco a quadro 150x75 mm acciaio zincato sendzimir con bulloneria

€ 15,78 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info