Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
CP1488082
Cod. Produttore
1488082
Cod. EAN
4012195151098

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla filettatura M10.
  • Coppia di serraggio massima di 18 Nm per un fissaggio affidabile.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce stabilità e sicurezza dell’impianto elettrico.
  • Contribuisce a ridurre i tempi di manutenzione e intervento.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con filettatura Coppia di serraggio max.: 18 Nm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ghisa

tipo di fissaggio

Avvitare

dimensione della filettatura metrica

10

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

2500 N

adatto per spessore flangia

0 ... 20 mm

Serie

Support clamp

Produttore

FL2-G M10 TG STAFFA CON FILETTATURA