Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
CP1488074
Cod. Produttore
1488074
Cod. EAN
4012195151036

Informazioni di prodotto

Il morsetto FL1G M8 TG CLIP PROFILATO garantisce un'installazione efficiente e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura M8
  • Coppia di serraggio massima di 8 Nm per una connessione affidabile
  • Design profilato che semplifica l’aggancio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che riducono dispersioni energetiche
  • Durabilità che assicura performance costanti nel tempo
  • Risparmio energetico derivante da un collegamento elettrico ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con filettatura Coppia di serraggio max.: 8 Nm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ghisa

tipo di fissaggio

Avvitare

dimensione della filettatura metrica

8

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

1200 N

adatto per spessore flangia

0 ... 18 mm

Serie

Support clamp

Produttore

FL1-G M8 TG STAFFA CON FILETTATURA