Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1200053
Cod. Produttore
LL1200053
Cod. EAN
8012680081615

Informazioni di prodotto

Fix 504 LED 3K Grigio

Documentazione tecnica

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

lunghezza

130 mm

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

flusso luminoso effettivo

300 lm

adatto per montaggio a incasso

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FIX 504 LED 3K 5,6W GRIGIO