Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1200033
Cod. Produttore
LL1200033
Cod. EAN
8012680081554

Informazioni di prodotto

Fix 503 LED 3K Corten

Documentazione tecnica

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

lunghezza

105 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

flusso luminoso effettivo

225 lm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FIX 503 LED 3K 4,2W CORTEN