Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKPA1S11
Cod. Produttore
KPA1S11
Cod. EAN
8013975150054

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 1NA+1NC a scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 400 V
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: >10 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO PRECABLATO SERIE K, AD ASTA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

60 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico precablato serie K asta contatti 1NA+1NC scatto uso industriale