Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWPLNU1ATW
Cod. Produttore
PLNU1ATW
Cod. EAN
8013975078495

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Contatti: 1NA+1NC
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 400 V
  • Protezione IP: IP65
  • Forza di azionamento: 10 N
  • Durata meccanica: >10.000.000 cicli
  • Serie: PLNU1ATW
Descrizione del produttore: FINECORSA A FUNE PER ARRESTO SEMPLICE, SENZA PULSANTE DI RIARMO, CONTATTI 1NA+1NC. IP65. FORZA DI TRAZIONE 10N

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

84 mm

altezza del sensore

93 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a tirante con anello 1NA+1NC IP65 forza trazione 10N arresto semplice