Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWPLNU1AT25W
Cod. Produttore
PLNU1AT25W
Cod. EAN
8013975078488

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Grado protezione: IP65
  • Forza di azionamento: 25 N
  • Durata meccanica: >10 milioni cicli
  • Serie: PLNU1AT25W
Descrizione del produttore: FINECORSA A FUNE PER ARRESTO SEMPLICE, SENZA PULSANTE DI RIARMO, CONTATTI 1NA+1NC. IP65. FORZA DI TRAZIONE 25N

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

84 mm

altezza del sensore

93 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa a fune 25N 1NO+1NC IP65 arresto semplice senza riarmo per applicazioni industriali