Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKMM1S11
Cod. Produttore
KMM1S11
Cod. EAN
8013975117118

Informazioni di prodotto

  • Materiale custodia: Lega alluminio-zinco
  • Contatti: 1NA+1NC a scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 440 V
  • Velocità commutazione: 0,5-1,5 m/s
  • Grado protezione: IP65 custodia, IP20 terminali
  • Sezione conduttori: 1,5-2,5 mm²
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A STELO OMNIDIREZIONALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ASTA FLESSIBILE

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

195 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K stelo omnidirezionale flessibile 1NO+1NC custodia metallica ingresso cavo basso EN 50047