Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBM2S02
Cod. Produttore
KBM2S02
Cod. EAN
8013975115183

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 2NC a scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Protezione cortocircuito: Fusibile rapido 10 gG/SC
  • Velocità commutazione: 0,5 - 1,5 m/s
  • Grado protezione: IP65 custodia, IP20 terminali
  • Sezione conduttori: 1,5 - 2,5 mm²
  • Serie: K
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A STELO OMNIDIREZIONALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC A SCATTO. ASTA SEMIRIGIDA

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

195 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa stelo omnidirezionale semirigido 2 contatti NC custodia plastica EN 50047 uso industriale