Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBM1S11
Cod. Produttore
KBM1S11
Cod. EAN
8013975115107

Informazioni di prodotto

  • Serie: K
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tipo contatto: 1NA+1NC a scatto
  • Grado protezione: IP65 custodia
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A STELO OMNIDIREZIONALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ASTA FLESSIBILE

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

195 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K stelo omnidirezionale asta flessibile 1NO+1NC custodia plastica ingresso basso cavo EN 50047