Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBM2S11P
Cod. Produttore
KBM2S11P
Cod. EAN
8013975135402

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1NA+1NC
  • Ingresso cavo: dal basso
  • Asta: semirigida PG13,5
  • Custodia: plastica
  • Dimensioni: EN 50047
  • Serie: K
  • Azione: a scatto
  • Stelo: omnidirezionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A STELO OMNIDIREZIONALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ASTA SEMIRIGIDA PG13,5

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

195 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K stelo semirigido omnidirezionale 1NA+1NC custodia plastica PG13,5 ingresso cavo basso