Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKBF1D02P
Cod. Produttore
KBF1D02P
Cod. EAN
8013975156636

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Finec. pls levar. rot. pls
  • Contatti: 2NC indipendenti
  • Ingresso cavo: 1 dal basso
  • Custodia: Plastica
  • Rotella: Plastica PG13,5
  • Dimensioni: Secondo EN 50047
  • Serie: Serie K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA REGOLABILE CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC INDIPENDENTI. ROTELLA IN PLASTICA PG13,5

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

19 mm

altezza del sensore

165 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa leva regolabile rotella plastica 2 contatti NC custodia plastica uso industriale PG13,5